MGPWA32-150-M9BWMS MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA32) SMC 40777546

※2-2-M09-4-MGPW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWA32)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9BW注文コード40777546品番MGPWA32-150-M9BWMS
参考基準価格(税別)¥85,140販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
77,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドストローク(mm)150リード線(m)1軸受種類(A) 高精度ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする