曜日別特売
MGPWL50-125-M9B-XC56 MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50) SMC 40782622

※2-2-M09-4-MGPW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGPW - ガイド付薄形シリンダ/幅広タイプ(MGPWL50)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)125オートスイッチ種類M9B注文コード40782622品番MGPWL50-125-M9B-XC56
参考基準価格(税別)¥92,510販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動両ロッドストローク(mm)125リード線(m)0.5軸受種類(L) ボールブッシュポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする