仕様コンタクト数 = 8
行数 = 1
ピッチ = 5.08mm
タイプ = ソケットストリップ
取り付けタイプ = スルーホール
ボディ向き = ストレート
端子方法 = はんだ
定格電流 = 7A
定格電圧 = 250 V
シリーズ = KK
コンタクト材質 = リン酸銅
シリーズ番号 = 3002
(E29179)、CSA (LR19980). 基板ソケット. KK(R) PC基板コネクタ製品、5.08 mmピッチ間隔、3002シリーズ、ポジティブカンチレバー式ワイプアクションコンタクトを搭載 品番10-10-10x 1 は、サイドエントリ実装スタイルAです。 品番10-10-10x 3 は、トップエントリT実装スタイルCです。