耐電圧コイル接点間、異極間(3-4極間を除く):AC4000V 50/60Hz 1min
異極間(3-4極間)AC2500V 50/60Hz 1min
同極接点間:AC1500V 50/60Hz 1min
定格電圧(V)DC24極数4接点構成2a2b動作時間(ms)20以下(周囲温度23℃)仕様UL、CSA. EN 50205に適合. フォースガイドコンタクト付き6 Aリレー - G7SA. フォースガイドコンタクト付きスリムラインG7SAリレーファミリには様々なコンタクト組み合わせの4極又は6極タイプがあり、絶縁が強化されています。 端子は基板をレイアウトし易いように配置されています。 基板に直接はんだ付けすることも、P7SAソケットと併用してパネル取り付けすることもできます。. フォースガイドコンタクト 抵抗負荷で6 A @ 240 V ac及び6 A @ 24 V dc 入力と出力と極の間の絶縁を強化 4極及び6極リレーあり シーリング: フラックスタイト質量(g)約22外形寸法(mm)40以下×13以下×24以下保護構造耐フラックス形応答時間10ms以下絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-40~+85(ただし、氷結および結露のないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A電圧降下法にて)端子構造プリント基板用端子機械的耐久性1000万回(開閉ひん度36000回/h)電気的耐久性10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1800回/h)接点材質Auメッキ+Ag合金コイル抵抗(Ω)1600最大開閉ひん度(回/h)/機械的36000最大開閉ひん度(回/h)/定格負荷1800故障率P水準(参考値:開閉ひん度120回/min時)DC5V 1mA(開閉ひん度300回/min))耐振動10~55~10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)コイル電圧(V)DC24定格負荷AC250V 6A、DC30V 6A復帰時間(ms)20以下(周囲温度23℃)RoHS指令(10物質対応)対応衝撃(誤動作)(m/s2)100衝撃(耐久)(m/s2)1000ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)6使用周囲湿度(%RH)5~85コイル定格(V)DC24V 15mA接点定格負荷電圧(V)AC250 6A (抵抗負荷) DC30 6A (抵抗負荷)