MGQM40TF-35 MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM40TF) SMC 40808023

※2-2-M10-1-MGQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM40TF)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
ストローク(mm)35
オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量1個注文コード40808023品番MGQM40TF-35
参考基準価格(税別)¥35,810販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ストローク(mm)35軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(TF) Gmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする