MGTL100-75-11M9BW-M9BW2 MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL100) SMC 40813142

※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL100)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類シリンダ部:M9BW、テーブル部:M9BW注文コード40813142品番MGTL100-75-11M9BW-M9BW2
参考基準価格(税別)¥178,860販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドオートスイッチ種類シリンダ部:M9BW、テーブル部:M9BWテーブル回転位置検知用金具(11) 90°位置決め角度ストローク(mm)75リード線(m)シリンダ部:(-) 0.5 、テーブル部:(-) 0.5スイッチ数シリンダ部:(-) 2、テーブル部:(2) 2軸受種類ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする