※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTL100)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
200
オートスイッチ種類
シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
40813176
品番
MGTL100-200-14
参考基準価格(税別)
¥210,050
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
オートスイッチ種類
シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
テーブル回転位置検知用金具
(14) 90°位置決め角度
ストローク(mm)
200
軸受種類
ガイドロッド:(L) ボールブッシュ軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
スイッチ取付金具
2個回転位置検知用金具(ab)
CADデータダウンロード