※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM100)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
シリンダ部:A93、テーブル部:A93
注文コード
40813614
品番
MGTM100-100-23A93-A932
参考基準価格(税別)
¥162,250
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・オートスイッチ種類
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
リード線(m)
シリンダ部:(-) 0.5 、テーブル部:(-) 0.5
スイッチ数
シリンダ部:(-) 2、テーブル部:(2) 2
軸受種類
ガイドロッド:(M) すべり軸受
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
シリンダ部:A93、テーブル部:A93
テーブル回転位置検知用金具
(23) 180°位置決め角度
スイッチ取付金具
2個回転位置検知用金具(ac)
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200