曜日別特売
MGTM80-50-23 MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM80) SMC 40814262

※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM80)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)注文コード40814262品番MGTM80-50-23
参考基準価格(税別)¥112,090販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)50軸受種類ガイドロッド:(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類シリンダ部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、テーブル部:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)テーブル回転位置検知用金具(23) 180°位置決め角度スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(ac)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする