曜日別特売
MGTM80-100-23A93L-A93L2 MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM80) SMC 40814393

※2-2-M11-1-MGT ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGT - ターンテーブル付シリンダ(MGTM80)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)100オートスイッチ種類シリンダ部:A93、テーブル部:A93注文コード40814393品番MGTM80-100-23A93L-A93L2
参考基準価格(税別)¥129,250販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)100リード線(m)シリンダ部:(L) 3 、テーブル部:(L) 3スイッチ数シリンダ部:(-) 2、テーブル部:(2) 2軸受種類ガイドロッド:(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類シリンダ部:A93、テーブル部:A93テーブル回転位置検知用金具(23) 180°位置決め角度スイッチ取付金具2個回転位置検知用金具(ac)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする