MGZ40-7 MG Series(MGZ40) SMC 40816633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZ40-7 MG Series(MGZ40) SMC 40816633
MGZ40-7 MG Series(MGZ40) SMC 40816633

MG Series(MGZ40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)7オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード40816633品番MGZ40-7
参考基準価格(税別)¥27,060販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)7ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしスクレーパコイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする