MGZ40-75-A93VL MG Series(MGZ40) SMC 40816807

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZ40-75-A93VL MG Series(MGZ40) SMC 40816807
MGZ40-75-A93VL MG Series(MGZ40) SMC 40816807

MG Series(MGZ40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類A93V注文コード40816807品番MGZ40-75-A93VL
参考基準価格(税別)¥31,790販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)75リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スクレーパコイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする