MGZ40TF-500 MG Series(MGZ40TF) SMC 40817604

 

MGZ40TF-500 MG Series(MGZ40TF) SMC 40817604
MGZ40TF-500 MG Series(MGZ40TF) SMC 40817604

MG Series(MGZ40TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)500注文コード40817604品番MGZ40TF-500
参考基準価格(税別)¥47,630販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)500ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしスクレーパコイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする