MGZ50-75-M9BL MG Series(MGZ50) SMC 40818243

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZ50-75-M9BL MG Series(MGZ50) SMC 40818243
MGZ50-75-M9BL MG Series(MGZ50) SMC 40818243

MG Series(MGZ50)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類M9B注文コード40818243品番MGZ50-75-M9BL
参考基準価格(税別)¥38,610販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)75リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スクレーパコイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする