曜日別特売
DK1AL25 耐サージ小型 基板用パワーリレー DKシリーズ Panasonic(パナソニック) 40818418

耐サージ小型 基板用パワーリレー DKシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード40818418品番DK1AL25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = SPST
スイッチング電流 = 10 A
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 125V dc
最大スイッチング電源 DC = 300 W
長さ = 20mm
奥行き = 12.5mm
高さ = 9.7mm
寸法 = 20 x 9.7 x 12.5mm
ターミナルタイプ = スルーホール
アプリケーションタイプ = 電力
最大スイッチング電源 AC = 2.5 kVA
UL、CSA、TUV. DKシリーズリレー. この基板実装ミニチュアパワーリレーは、大容量、高感度で、高い破壊電圧を達成します。 密閉構造なので自動洗浄が可能です。 主な用途には、電源スイッチング、産業用機械、PLC、温度コントローラ、タイマ、家庭用電気製品などがあります。. コンパクトかつ大容量 高感度: 公称動作電力200 mW 高サージ耐電圧、コンタクトとコイル間10,000 V シール構造 小型、H 10 x W 20 x D 12.5 mm
定格電圧(V)DC5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする