MGZ50-520 MG Series(MGZ50) SMC 40818593

 

MGZ50-520 MG Series(MGZ50) SMC 40818593
MGZ50-520 MG Series(MGZ50) SMC 40818593

MG Series(MGZ50)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)520オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード40818593品番MGZ50-520
参考基準価格(税別)¥64,680販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)520ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしスクレーパコイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする