※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MG Series(MGZ50TF)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
50
25
10
15
50
75
100
125
150
175
180
200
250
300
350
320
400
500
600
800
1000
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40818706
品番
MGZ50TF-50
参考基準価格(税別)
¥32,340
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
スクレーパ
コイル:(-) なし
CADデータダウンロード