仕様静電容量 = 10μF
電圧 = 250V dc
取り付けタイプ = ラジアル
リードピッチ = 22.5mm
シリーズ = ECQE
許容差 = ±10%
温度特性 = ポリエステル
長さ = 31mm
奥行き = 15.9mm
高さ = 30.8mm
寸法 = 31 x 15.9 x 30.8mm
最小動作温度 = -40℃
最大動作温度 = +105℃
許容差(マイナス) = -10%
パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ. 難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。. リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を用意 幅広い電圧範囲を用意. 用途. ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。