曜日別特売
MHF2-12D1R-M9BAVL-X5 MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D1R) SMC 40836276

※3-M09-2-MHF2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-12D1R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(-X5) パッキン類フッ素ゴムオートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し注文コード40836276品番MHF2-12D1R-M9BAVL-X5
参考基準価格(税別)¥45,160販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)24仕様(-X5) パッキン類フッ素ゴムボディオプション(R) Side piping typeリード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9BAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする