曜日別特売
MHF2-16D2-M9PWLS MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D2) SMC 40840257

※3-M09-2-MHF2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-16D2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9PW注文コード40840257品番MHF2-16D2-M9PWLS
参考基準価格(税別)¥46,590販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)64リード線(m)3オートスイッチ種類M9PWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする