曜日別特売
MHF2-20DR-M9BWLS MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20DR) SMC 40844983

※3-M09-2-MHF2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20DR)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW注文コード40844983品番MHF2-20DR-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥43,010販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)20リード線(m)3オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする