曜日別特売
MHF2-20DR-M9B-X83C1 MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20DR) SMC 40845428

※3-M09-2-MHF2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-20DR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード40845428品番MHF2-20DR-M9B-X83C1
参考基準価格(税別)¥52,580販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)20ストローク調整ユニット調整側(C) 閉側調整、幅(1) ショートアジャスタボディオプション(R) 側面配管形リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする