曜日別特売
MHF2-8D2-M9BMS MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D2) SMC 40847196

※3-M09-2-MHF2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9B注文コード40847196品番MHF2-8D2-M9BMS
参考基準価格(税別)¥37,020販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32リード線(m)1オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする