曜日別特売
MHF2-8D2-M9BL-X63 MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D2) SMC 40847302

※3-M09-2-MHF2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8D2)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個仕様(-X63) フッ素グリースオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し注文コード40847302品番MHF2-8D2-M9BL-X63
参考基準価格(税別)¥40,760販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)32仕様(-X63) フッ素グリースボディオプション(-) 軸方向配管形リード線(m)(L) 3オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする