曜日別特売
MHF2-8DR-X83B1 MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8DR) SMC 40848002

※3-M09-2-MHF2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHF2シリーズ - 薄形エアチャック(MHF2-8DR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし注文コード40848002品番MHF2-8DR-X83B1
参考基準価格(税別)¥32,670販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)8ストローク調整ユニット調整側(B) 開側調整、幅(1) ショートアジャスタボディオプション(R) 側面配管形オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする