曜日別特売
MHKL2-16D-M9BAV MHK2 - クサビ形カム駆動スライドタイプ エアチャック(2爪タイプ)(MHKL2) SMC 40850617

※3-M10-1-MHK2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHK2 - クサビ形カム駆動スライドタイプ エアチャック(2爪タイプ)(MHKL2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形開閉ストローク(mm)14注文コード40850617品番MHKL2-16D-M9BAV
参考基準価格(税別)¥36,520販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)14リード線(m)0.5材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR)オートスイッチ種類M9BAVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付材質(フィンガ)(-) 炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする