MHL2-16D1-M9PVL MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-16D1) SMC 40853392

※3-M09-3-MHL2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-16D1)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9PV注文コード40853392品番MHL2-16D1-M9PVL
参考基準価格(税別)¥41,690販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)60リード線(m)3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9PVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする