※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
AT コート NE エンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
6.5
3.5
10
シャンク径(Φmm)
10
8
10
刃長
8
25
全長(mm)
70
65
80
全115種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40854186
品番
2NES6.5-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,310
刃長(mm)
14
材質
ハイス
刃数
2
全長(mm)
70
仕様
ATコーティング
トラスコ品番
427-5713
形状
【加工】
区分
【仕上】中仕上げ加工、仕上げ加工
質量(g)
34.6
被削材
鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、チタン合金
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
6.5
表面処理
ATコート
ねじれ角(°)
30