※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
AT パワーヘリカルエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
40855464
品番
HKR6-AT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,020
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
材質
コバルトハイス
刃長
15
刃数
4
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
6
コート
ATコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。