曜日別特売
MHL2-25D1-M9BAZ MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-25D1) SMC 40855483

※3-M09-3-MHL2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-25D1)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BA注文コード40855483品番MHL2-25D1-M9BAZ
参考基準価格(税別)¥58,080販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)100リード線(m)5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする