MHL2-32D1-M9NL MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32D1) SMC 40856314

※3-M09-3-MHL2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHL2 - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ(MHL2-32D1)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9N注文コード40856314品番MHL2-32D1-M9NL
参考基準価格(税別)¥72,160販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(mm)120リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする