674-099 RS Pro シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン RS PRO 40856665

RS Pro シャックル 亜鉛めっき鋼 ネジピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード40856665品番674-099
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,981
販売価格(税別)
2,710
仕様
材質 = 亜鉛めっき鋼
シャックルタイプ = ボーシャックル
ピンタイプ = ネジピン
定格荷重 = 2t
シャックル径 = 12.7mm
ジョー幅 = 20.6mm
ピン径 = 16mm
仕上げ = 亜鉛めっき
BS EN 13889-2003 and Federal Specification RR-C-271D, type IVA. Stated safe working loads are in tonnes. Bow Shackles. Galvanised alloy steel shackles with screw pin.
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする