曜日別特売
MHS3-20D-M9BWM MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3) SMC 40860444

※3-M10-3-MHS3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHS3 - 平行開閉形エアチャック/3爪(MHS3)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4シリンダ内径(Φmm)20注文コード40860444品番MHS3-20D-M9BWM
参考基準価格(税別)¥43,730販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする