曜日別特売
MHS4-25D-M9BMS MHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪(MHS4) SMC 40863612

※3-M10-4-MHS4 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHS4 - 平行開閉形エアチャック/4爪(MHS4)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(mm)6シリンダ内径(Φmm)25オートスイッチ種類M9B注文コード40863612品番MHS4-25D-M9BMS
参考基準価格(税別)¥49,340販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(mm)6リード線(m)(M) 1オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする