曜日別特売
MHSH3-25D-M9P MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール(MHSH3) SMC 40865073

※3-M10-3-MHS3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール(MHSH3)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(直径)(mm)6シリンダ内径(Φmm)25注文コード40865073品番MHSH3-25D-M9P
参考基準価格(税別)¥54,230販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)6リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする