曜日別特売
129-4969 RS Pro ESDアースコード, 1m RS PRO 40865223

RS Pro ESDアースコード, 1m129-4969

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40865223
品番
129-4969
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898
仕様
コードタイプ = 接続
終端タイプ = プレススタッド - プレススタッド
スタッドのサイズ = 10mm
コード長 = 1m
コードスタイル = ストレート
リード抵抗 = 1MΩ
色 = 黄
EN61340-5-1に適合 = Y
ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. 接地コード. 高品質のストレートワイヤ製品 EPAの要素をアースに接続するように設計

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする