EPDRF4020-20-03-TH エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40865736

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDRF4020-20-03-TH エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40865736
EPDRF4020-20-03-TH エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40865736

エポック ディープ CR

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)2全長(mm)60注文コード40865736品番EPDRF4020-20-03-TH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698
材質超硬刃長(mm)1.7刃数4全長(mm)60シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)2表面処理THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする