※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポック ディープ CR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
2.5
全長(mm)
60
注文コード
40865842
品番
EPDRF4025-20-01-TH
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
刃長(mm)
2
刃数
4
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2.5
表面処理
THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。