※3-M10-3-MHS3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MHSH3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 スルーホール(MHSHJ3)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
開閉ストローク(直径)(mm)
8
シリンダ内径(Φmm)
32
材質(ダストカバー)
(S) シリコンゴム(Si)
注文コード
40866753
品番
MHSHJ3-32DS-M9BLS
参考基準価格(税別)
¥58,690
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
開閉ストローク・シリンダ内径・材質
など
106
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダ内径(Φmm)
32
作動方式
複動形
開閉ストローク(直径)(mm)
8
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
材質(ダストカバー)
(S) シリコンゴム(Si)
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
センタプッシャ
(-) センタプッシャなし
CADデータダウンロード