146-6613 RS Pro オシロスコーププローブ, 150MHz, 10 RS PRO 40867917

RS Pro オシロスコーププローブ, 150MHz, 10

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
40867917
品番
146-6613
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
¥6,198
仕様
プローブタイプ = パッシブ
減衰 = 10
帯域幅 = 150MHz
最大コモンモード入力電圧 = 600V
コネクタ タイプ = BNC
プローブ数 = 1
安全カテゴリレベル = CAT I
安全カテゴリ電圧 = 600V
安全カテゴリ = CAT I 600 V
上昇時間 = 2.3ns
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フォースゲージの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/force_gauge/
2023-01-27

「力量測定(トルク等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする