曜日別特売
MHSJ3-20D-M9BWL MHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付(MHSJ3) SMC 40868187

※3-M10-3-MHS3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付(MHSJ3)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(直径)(mm)4シリンダ内径(Φmm)20材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR)注文コード40868187品番MHSJ3-20D-M9BWL
参考基準価格(税別)¥52,530販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじ材質(ダストカバー)(-) クロロプレンゴム(CR)オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする