曜日別特売
MHSJ3-20DF-M9BAM MHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付(MHSJ3) SMC 40868257

※3-M10-3-MHS3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHSJ3 - 平行開閉形エアチャック/3爪 ダストカバー付(MHSJ3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個開閉ストローク(直径)(mm)4シリンダ内径(Φmm)20材質(ダストカバー)(F) フッ素ゴム(FKM)注文コード40868257品番MHSJ3-20DF-M9BAM
参考基準価格(税別)¥54,620販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)4リード線(m)(M) 1ポートねじの種類(-) Mねじ材質(ダストカバー)(F) フッ素ゴム(FKM)オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする