ETR40125-10-02-TH エポック ターボ リブ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40868816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ETR40125-10-02-TH エポック ターボ リブ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40868816
ETR40125-10-02-TH エポック ターボ リブ MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40868816

エポック ターボ リブ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1本刃径(mm)1.25全長50注文コード40868816品番ETR40125-10-02-TH
参考基準価格(税別)¥12,040販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
全長50刃数4刃径(mm)1.25シャンク径(mm)6刃長(mm)1.25表面処理THコート
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工作機用ねじ切り工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/013/
2022-12-15
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする