曜日別特売
EPDS2005-4-SD エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40869744

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EPDS2005-4-SD エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40869744
EPDS2005-4-SD エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 40869744

エポックDLCコートエンドミル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)0.5刃長(mm)0.75注文コード40869744品番EPDS2005-4-SD
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質超硬刃長(mm)0.75刃数2全長(mm)50シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.5表面処理SDコート首下長(mm)4外径公差(mm)0~-0.007干渉角度θk(°)8.1首R(mm)10首径(Φmm)0.47
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40869884
2019-03-07
用途: アクリル切削

キャストアクリル板の切削にノンコートの樹脂用エンドミルを使っていましたが、溶けかけた切り子で切削面が荒れる素材があり、条件出しに苦慮していた所、知り合いからお勧めされて使ってみました。
溶着の不安も無く軽快に切削できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする