※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
エポックDLCコートエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
0.6
全長(mm)
50
注文コード
40870024
品番
EPDB2006-6-SD
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
刃長(mm)
0.4
刃数
2
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
0.6
表面処理
SD(S-DLC)コーティング
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。