MHT2-40DZ-A96V MH Series(MHT2) SMC 40872405

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MH Series(MHT2)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個シリンダ内径(Φmm)40オートスイッチ種類A96Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付注文コード40872405品番MHT2-40DZ-A96V
参考基準価格(税別)¥48,460販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動形リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A96Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする