曜日別特売
MHW2-25D-M9BL-X79 MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック(MHW2) SMC 40874548

※3-M11-5-MHW2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHW2 - 180°開閉形ギヤ式エアチャック(MHW2)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はシリンダ内径・オートスイッチ種類・オートスイッチ追記号など222種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
シリンダ内径(Φmm)
25
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
注文コード
40874548
品番
MHW2-25D-M9BL-X79
参考基準価格(税別)¥52,140販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
¥46,980
シリンダ内径(Φmm)
25
作動方式
複動形
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Mねじ
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする