MHZ2-10CN1M-M9NMS MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10CN1M) SMC 40878967

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10CN1M)MHZ2-10CN1M-M9NMS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
40878967
品番
MHZ2-10CN1M-M9NMS
参考基準価格(税別)¥24,180販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980
シリンダ内径(Φmm)
10
作動方式
単動形(常時閉)
リード線(m)
1
開閉ストローク(両側)(mm)
4
オートスイッチ種類
M9N
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする