曜日別特売
360-7913 インジケータライト RS Pro RS PRO 40879503

インジケータライト RS Pro

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード40879503品番360-7913
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。長さ(mm)6.35直径(Φmm)3.17定格電圧(V)12発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)60光束(Lm)3.15RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)3電球サイズT1電球ベースワイヤ端子
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-10
用途: Nゲージのライトに使いました
狭山博愛病院

N-ゲージの車両のライトとしてつかいました。
注文から到着まで早くとてもたすかりました。
小さなムギ球ですが、N-ゲージには良かったと
思います

対象商品 : 40879503
2024-02-24
用途: 日産旧車のハザードランプ交換に使用

ハザードランプが切れていたので交換の為、バラしたところランプのみ交換可能と判断しました。ベースのゴムの台座から切れたランプを取り除き当商品を上手にセットしてうまく交換できました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする