MHZ2-10D2W-M9BZ MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D2W) SMC 40879807

※3-M09-1-MHZ_2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHZ2 - 平行開閉形エアチャック/標準タイプ(MHZ2-10D2W)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線(m)5
内容量1個注文コード40879807品番MHZ2-10D2W-M9BZ
参考基準価格(税別)¥30,090販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
シリンダ内径(Φmm)10作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)4リード線(m)5オートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする